電磁開閉器 自動リセット式

電磁開閉器 自動リセット式 - 富士電機
種類電磁開閉器内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50269974SW-0/A 0.64A コイルAC100V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269983SW-0/A 0.8A コイルAC100V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269992SW-0/A 0.8A コイルAC400V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270001SW-0/A 1.4A コイルAC100V 1A
13,400
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270017SW-0/A 1.7A コイルAC100V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270026SW-0/A 2.2A コイルAC100V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270035SW-0/A 2.2A コイルAC400V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270044SW-0/A 2.8A コイルAC100V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270053SW-0/A 200V0.1KW コイルAC200V 1B
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270062SW-0/A 200V0.2KW コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270071SW-0/A 200V0.4KW コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270087SW-0/A 200V0.75KW コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270096SW-0/A 200V0.75KW コイルAC200V 1B
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270105SW-0/A 200V1.5KW コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270114SW-0/A 200V2.2KW コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270123SW-0/A 200V2.2KW コイルAC200V 1B
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270132SW-0/A 4A コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270141SW-0/A 5A コイルAC100V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270157SW-0/A 6A コイルAC100V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270166SW-0/A 6A コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270175SW-0/A 7A コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270184SW-0/A 9A コイルAC200V 1A
7,530
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275696SW-03/A 0.15A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275705SW-03/A 0.24A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275714SW-03/A 0.64A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275723SW-03/A 0.8A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275732SW-03/A 0.95A コイルAC100V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275741SW-03/A 0.95A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275757SW-03/A 1.4A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275766SW-03/A 2.2A コイルAC100V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275775SW-03/A 2.2A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275784SW-03/A 2.8A コイルAC100V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275793SW-03/A 2.8A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275802SW-03/A 2.8A コイルAC200V 1B
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275811SW-03/A 200V0.1KW コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275827SW-03/A 200V0.2KW コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275836SW-03/A 200V0.4KW コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275845SW-03/A 200V0.75KW コイルAC200V1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275854SW-03/A 200V1.5KW コイルAC200V 1A
12,400
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275863SW-03/A 200V2.2KW コイルAC100V 1B
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275872SW-03/A 200V2.2KW コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275881SW-03/A 200V2.2KW コイルAC200V 1B
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275897SW-03/A 4A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275906SW-03/A 5A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275915SW-03/A 7A コイルAC200V 1A
7,030
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
50284981SW-05/A 200V2.2KW AC200V 1A1B
9,530
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289093SW-4-0/A 200V2.2KW AC200V 1A
19,900
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289102SW-4-0/A 200V3.7KW コイルAC200V1A
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290335SW-4-1/A 2.2A コイルAC200V 1A
11,900
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290344SW-4-1/A 2.8A コイルAC200V 1A
11,900
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする