電磁開閉器 直流操作形

電磁開閉器 直流操作形 - 富士電機
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50270193SW-0/G/T 0.1A×24V 1A----1a---
10,800
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270202SW-0/G/T 200V1.5KW コイルDC24V 1A----1a---
10,800
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270211SW-0/G 0.15A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270227SW-0/G 0.15A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270236SW-0/G 0.1A×24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270245SW-0/G 0.24A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270254SW-0/G 0.36A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270263SW-0/G 0.36A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270272SW-0/G 0.48A コイルDC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270281SW-0/G 0.48A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270297SW-0/G 0.64A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270306SW-0/G 0.8A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270315SW-0/G 0.8A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270324SW-0/G 1.4A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270333SW-0/G 1.4A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270342SW-0/G 1.7A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270351SW-0/G 2.2A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270367SW-0/G 200V0.1KW コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270376SW-0/G 200V0.1KW コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270385SW-0/G 200V0.2KW コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270394SW-0/G 200V0.4KW コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270403SW-0/G 200V0.4KW コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270412SW-0/G 200V0.75KW コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270421SW-0/G 200V0.75KW コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270437SW-0/G 200V1.5KW コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270446SW-0/G 200V1.5KW コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270455SW-0/G 200V2.2KW コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270464SW-0/G 200V2.2KW コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270683SW-0/G 4A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270692SW-0/G 5A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270701SW-0/G 6A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270717SW-0/G 7A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270726SW-0/G 9A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,910
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
50275924SW-03/G/T 200V0.1KW コイルDC24V1A----1a---
10,100
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275933SW-03/G/T 200V0.1KW コイルDC24V1B----1b---
10,100
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275942SW-03/G/T 200V0.4KW コイルDC24V1A----1a---
10,100
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275951SW-03/G 0.13A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275967SW-03/G 0.15A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275976SW-03/G 0.15A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275985SW-03/G 0.1A×24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50275994SW-03/G 0.24A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276003SW-03/G 0.24A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276012SW-03/G 0.36A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276021SW-03/G 0.36A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276037SW-03/G 0.48A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276046SW-03/G 0.64A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276055SW-03/G 0.64A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276064SW-03/G 0.8A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276073SW-03/G 0.8A コイルDC24V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276082SW-03/G 0.95A コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12210744
9,220
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする