曜日別特売

電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ

電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ - 富士電機電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ - 富士電機
(3件のレビュー)
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付内容量1個
全8種類を絞り込む
適合モータ容量(200~240V)(kW)
補助接点
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50197086FW-0C 200V0.4KW コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)61a1207971
8,220
5,198
5,718(税込)
33日以内出荷
返品不可
50197095FW-0C 200V0.75KW コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)61a1207971
8,220
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
50197104FW-0C 200V1.5KW コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)61a1207971
8,220
5,198
5,718(税込)
33日以内出荷
返品不可
50197113FW-0C 200V2.2KW コイルAC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)61a1207971
8,220
5,198
5,718(税込)
29日以内出荷
返品不可
50197122FW-0C 200V2.2KW コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)61a1207971
8,220
5,198
5,718(税込)
当日出荷
50197366FW-1C 200V3.7KWコイルAC200V1A1B三相かご形モータ(AC-3):3.7三相かご形モータ(AC-3):5.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18、(380~440V)131a1b1669554
15,000
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
返品不可
50197061FW-0C 200V0.1KW コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)61a1207971
8,220
取扱い終了
返品不可
50197077FW-0C 200V0.2KW コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)61a1207971
8,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50197113
2021-09-27
用途: 動力噴霧機モーター用電磁開閉器交換
電気・ガス・熱供給・水道業

前回取付けた物がうなり音発生の為交換、軽量コンパクトになりました。強いて言えばカバーの蓋に少し遊びが有りますが特段の問題は、無いかと思っています。

対象商品 : 50197086
2015-02-03
用途: 低温倉庫の修理
農・林・水産業

15年以上使っている低温倉庫が急に止まり困り果てていましたが、メイカーは部品がないと断れました。後継機種でこの価格に満足順調に稼働中。

対象商品 : 50197086
2014-10-20
用途: 低温倉庫
農・林・水産業

ふるい低温倉庫の、電磁弁の故障で 部品交換しました、型番が新しいものに変わりましたが、順調に作動してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする