電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理

電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理 - 富士電機
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20定格通電電流(A)20補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)80厚さ(mm)43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50219644SC-03 コイルAC200V 1A
7,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
50219556SC-03 コイルAC100V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50219556SC-03 コイルAC100V 1A50219565SC-03 コイルAC100V 1A画像準備中電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする