曜日別特売

電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け - 富士電機
種類電磁接触器内容量1個
全18種類を絞り込む
適合モータ容量(200~240V)(kW)
定格通電電流(A)
補助接点
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50219565SC-03 コイルAC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a818043
7,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
50219574SC-03 コイルAC100V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b818043
7,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
50219687SC-03 コイルAC230V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a818043
8,290
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219696SC-03 コイルAC230V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b818043
8,290
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220292SC-05 コイルAC100V 2A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20202a818053
11,800
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
50220572SC-0 コイルAC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a818043
8,180
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
50220581SC-0 コイルAC100V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b818043
8,180
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
50220651SC-0 コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a818043
8,180
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
50220667SC-0 コイルAC200V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b818043
8,180
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
50222173SC-5-1 コイルAC100V 1A1B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、単相モータ(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32321a1b1278164
16,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
50233714SC-N1 コイルAC100V三相かご形モータ(AC-3):5.5三相かご形モータ(AC-3):11相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25、単相モータ(AC-1):(200~240V)50/(380~440V)50502a2b968774
23,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
50234721SC-N2S コイルAC100V三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):22相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48、単相モータ(AC-1):(200~240V)80/(380~440V)80802a2b11111088
31,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50235911SC-N4 コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):37相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、単相モータ(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)1351352a2b12711788
38,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
50219592SC-03 コイルAC110V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a818043
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50219653SC-03 コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a818043
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50220606SC-0 コイルAC110V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a818043
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50220685SC-0 コイルAC220V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a818043
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50222191SC-5-1 コイルAC100V 2A2B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、単相モータ(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32322a2b12710964
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50219592SC-03 コイルAC110V 1A50219583SC-03 コイルAC110V 1ASC-03 コイルAC110V 1A 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 50219583標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
50219653SC-03 コイルAC200V 1A50219644SC-03 コイルAC200V 1A画像準備中電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理富士電機1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
50220606SC-0 コイルAC110V 1A50220597SC-0 コイルAC110V 1ASC-0 コイルAC110V 1A 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 50220597標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
50220685SC-0 コイルAC220V 1A50220676SC-0 コイルAC220V 1ASC-0 コイルAC220V 1A 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 50220676標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
50222191SC-5-1 コイルAC100V 2A2B50222182SC-5-1 コイルAC100V 2A2BSC-5-1 コイルAC100V 2A2B 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 50222182標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機1個
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする