富士電機
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形
(1件のレビュー)
種類
関連商品
適合モータ容量(100~120V)(kW)
DC24(入力部)
使用温度(℃)
-5~55(盤内)
使用周囲温度(℃)
-5~40
開放電圧(V)
定格電圧の5%以上(入力部)
操作電圧(V)
DC24(入力)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
32
40
69
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
動作時間(ms)
復帰時間(ms)
定格消費電力(W)
最大開閉電圧(V)
出力方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50302707
SZ-03/CD2-24
46
32
29
1以下(出力部)
1/2サイクル+1以下(出力部)
0.36
AC100-240 50/60Hz(出力)
有接点式(リレー内蔵式)
¥
6,030
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
50303206
SZ-CD1
46
32
29
2~5(出力部)
2.5~6.6(出力部)
0.2
AC250 50/60Hz、 DC110(出力)
有接点式(リレー内蔵式)
¥
3,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
50303215
SZ-CD3
48.5
40
26.5
2~5(出力部)
2.5~6.6(出力部)
0.2
AC250 50/60Hz(出力)
有接点式(リレー内蔵式)
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
50303224
SZ-CD4
48.5
40
26.5
1以下(出力部)
1/2サイクル+1以下(出力部)
0.36
AC100-240 50/60Hz(出力)
無接点式(SSR内蔵式)
¥
5,710
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
50303233
SZ-CD5
75
69
17
3~6(出力部)
1.2~2.5(出力部)
0.2
AC250 50/60Hz(出力)
有接点式(リレー内蔵式)
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
50303242
SZ-CD6A
75
69
17
1以下(出力部)
1/2サイクル+1以下(出力部)
0.372
AC100-240 50/60Hz(出力)
無接点式(SSR内蔵式)
¥
6,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください