電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 - 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 - 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 - 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 - 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 - 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 - 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 - 富士電機
(5件のレビュー)

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。

種類関連商品内容量1個
全21種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ランプ
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50305437SZ-Z1(適用制御範囲)AC/DC24~48-(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,290
589
648(税込)
当日出荷
50305491SZ-Z2(適用制御範囲)AC/DC100~250-(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,290
589
648(税込)
当日出荷
50305507SZ-Z3(適用制御範囲)AC380~440-(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,290
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
50305586SZ-Z4(適用制御範囲)AC/DC24~48-(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,370
649
714(税込)
当日出荷
50305647SZ-Z5(適用制御範囲)AC/DC100~250-(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,370
649
714(税込)
当日出荷
50305516SZ-Z31(適用制御範囲)AC/DC24~48-(交流操作形)SC-N1~N3形;(直流操作形)SC-N1/G~N3/G形
1,550
899
989(税込)
当日出荷
50305525SZ-Z32(適用制御範囲)AC/DC100~250-(交流操作形)SC-N1~N3形;(直流操作形)SC-N1/G~N3/G形
1,550
899
989(税込)
当日出荷
50305534SZ-Z33(適用制御範囲)AC380~440-(交流操作形)SC-N1~N3形
1,550
959
1,055(税込)
11日以内出荷
返品不可
50305543SZ-Z34(適用制御範囲)AC24~48-(交流操作形)SC-N1~N3形
1,620
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
50305552SZ-Z35(適用制御範囲)AC100~250-(交流操作形)SC-N1~N3形
1,620
929
1,022(税込)
当日出荷
50305561SZ-Z36(適用制御範囲)DC24~48-(直流操作形)SC-N1/G~N3/G形
1,620
929
1,022(税込)
当日出荷
50305577SZ-Z37(適用制御範囲)DC100~250-(直流操作形)SC-N1/G~N3/G形
1,620
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
50305595SZ-Z41(適用制御範囲)AC24~48-(交流操作形)SC-N4、N5A形;(直流操作形)SC-N4/G、N5/G
1,910
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
50305604SZ-Z42(適用制御範囲)AC100~250-(交流操作形)SC-N4、N5A形;(直流操作形)SC-N4/G、N5/G
1,910
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50305613SZ-Z43(適用制御範囲)AC380~440-(交流操作形)SC-N4、N5A形
1,910
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
50305622SZ-Z44(適用制御範囲)AC24~48-(交流操作形)SC-N4、N5A形
2,000
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
50305631SZ-Z45(適用制御範囲)AC100~250-(交流操作形)SC-N4、N5A形
2,000
979
1,077(税込)
当日出荷
50305656SZ-Z6(適用制御範囲)AC/DC24~48LED(赤色)(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,180
取扱い終了
返品不可
50305665SZ-Z7(適用制御範囲)AC/DC100~250LED(赤色)(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,180
取扱い終了
返品不可
50305674SZ-Z8(適用制御範囲)AC/DC24~48LED(赤色)(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,210
取扱い終了
返品不可
50305683SZ-Z9(適用制御範囲)AC/DC100~250LED(赤色)(交流操作形)SC-03~5-1形/SH-4、5形;(直流操作形)SC-03/G~5-1/G形 SH-4/G,5/G形
1,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50305491
2026-01-26
用途: 接点が壊れなくなった
その他業種

よく動かなくなるのでリレーを入れてみたり色々やっていましたが、何回か使用するとまた接点不良になっていました。
その製品に入っているこの部品に相応するものが壊れていたようで、この部品に変えてから故障しなくなりました。数年は壊れていません。

対象商品 : 50305647
2023-07-26
用途: 電磁接触器のコイルサージ抑制

同社製電磁接触器/開閉器専用 コイルサージ吸収ユニット AC用CRスナバです。
筐体サイズごとに形状設定されているので、組込が楽です。
電磁接触器と制御機器(リレー出力)の組み合わせで回路を組む場合には、制御機器側のリレー接点保護の為に欠かせません。
制御機器側のリレー交換修理には手間がかかりますが、こうしたMCに外部から組込めるスナバは便利です。
ラインナップには、コイルの仕様に合わせてCRスナバ・バリスタなどデバイス種・電圧などを選択しなければなりません。適切な選定を行って接点の長寿命化を図ることができます。

対象商品 : 50305604
2023-03-09
用途: 機械メンテナンス
その他業種

商品に記載されている型式に相違はありませんが,形状が全く違うため使用することは不可のため早急な対処をお願いします.入荷日に御社のチャットを利用して入荷品の写真を送付していますので確認願います.

1が参考にしています
対象商品 : 50305437
2018-02-23
用途: 機械メンテナンス時

SC型の電磁接触器にぴったりフィットする形状で使い易いです。価格も安価で助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 50305552
2020-07-08
用途: 電磁接触器のコイルサージ抑制
株式会社オーレックス

温調回路に於いて、温調器の主制御出力リレーの接点寿命の延長を目的に使う。
MCに内臓してラインナップしてほしい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする