電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け - 富士電機
種類電磁接触器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50235631SC-N4/SE コイル100V三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):37三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)1351352a2b13212788
46,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50235674SC-N4/SE コイル200V三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):37三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)1351352a2b13212788
46,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50236331SC-N5RM コイル24V--------
53,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50237092SC-N6 コイル100V三相かご形モータ(AC-3):30三相かご形モータ(AC-3):55三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)125/(380~440V)110、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)1501502a2b144138100
55,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50237092SC-N6 コイル100V50237074SC-N6 コイル100V画像準備中電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機1個
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする