富士電機
電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形
用途
主回路端子間の可逆回路配線用
種類
関連商品
動作方式
可逆式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様
対応機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304904
SZ-RW1
AWG14(Φ1.6)
SC-03、0形
(束線バンド)乳白
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
41日以内出荷
返品不可
50304913
SZ-RW2
AWG14(Φ1.6)
SC-05形
(束線バンド)乳白
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50304922
SZ-RW3
AWG14(Φ1.6)
SC-4-0、4-1形
(束線バンド)乳白
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50304931
SZ-RW4
AWG14(Φ1.6)
SC-5-1形
(束線バンド)乳白
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50304947
SZ-RW5
AWG8
SC-N1、N2形
(束線バンド)乳白
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50304956
SZ-RW6
-
SC-N2S、N3形
-
¥
7,410
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください