富士電機
電磁接触器 FCシリーズ UL認定形
種類
電磁接触器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(100~120V)(kW)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格通電電流(A)
補助接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50194216
FC-0UL コイルAC200V 1A
単相モータ:1/2(9.8A)
三相かご形モータ:1(4.9A)、1(4.2A)/単相モータ:1(8A)
-
15
1a(1NO)
¥
4,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50194401
FC-2SUL コイルAC200V 1A1B
単相モータ:3(34A)
三相かご形モータ:10(33A)、10(28A)/単相モータ:5(28A)
三相かご形モータ:15(21A)
35
1a1b(1NO)
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50194417
FC-2SUL コイルAC240V 1A1B
単相モータ:3(34A)
三相かご形モータ:10(33A)、10(28A)
三相かご形モータ:15(21A)
35
1a1b(1NO)
¥
19,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください