曜日別特売

電磁接触器 可逆形 直流操作形

電磁接触器 可逆形 直流操作形 - 富士電機
動作方式可逆式内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50219924SC-03RM/G コイルDC24V 1B×2電磁接触器1b×2
12,200
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220475SC-05RM/G コイルDC24V 1A×2電磁接触器1a×2
19,300
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220983SC-0RM/G コイルDC24V 1B×2電磁接触器1b×2
13,000
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221814SC-4-1RM/G コイルDC24V 1B×2電磁接触器1b×2
24,600
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222627SC-5-1RM/G コイルDC100V 1A×2電磁接触器1a×2
25,800
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222636SC-5-1RM/G コイルDC24V 2A2B×2電磁接触器2a2b×2
28,900
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222645SC-5-1RM/G コイルDC48V 2A2B×2電磁接触器2a2b×2
28,900
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
50234423SC-N2RM/G コイルDC24V電磁接触器-
40,300
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50235421SC-N3RM/G コイルDC24V電磁接触器-
61,500
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50281463SW-03RM/G 0.15A コイルDC24V 1B×2電磁開閉器1b×2
16,700
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする