曜日別特売

筒形ヒューズ

筒形ヒューズ - 富士電機筒形ヒューズ - 富士電機筒形ヒューズ - 富士電機筒形ヒューズ - 富士電機筒形ヒューズ - 富士電機筒形ヒューズ - 富士電機筒形ヒューズ - 富士電機筒形ヒューズ - 富士電機
(8件のレビュー)
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
端子形状
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
遮断電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50194575FCF2-11筒形端子15050000
520
389
428(税込)
当日出荷
50194611FCF2-33筒形端子35050000
520
389
428(税込)
当日出荷
50194645FCF2-55筒形端子55050000
520
389
428(税込)
当日出荷
50194584FCF2-1010筒形端子105050000
520
389
428(税込)
当日出荷
50194593FCF2-1515筒形端子155050000
520
389
428(税込)
当日出荷
50194602FCF2-2020筒形端子205050000
520
359
395(税込)
当日出荷
50194627FCF2-3030筒形端子305050000
520
399
439(税込)
当日出荷
50194636FCF2-4040筒形端子405050000
1,120
749
824(税込)
51日以内出荷
返品不可
50194654FCF2-5050筒形端子505050000
1,120
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
50194663FCF2-6060筒形端子605050000
1,120
749
824(税込)
36日以内出荷
返品不可
50194751FCK2-33刃形端子33535000
840
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
50194803FCK2-55刃形端子53535000
840
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
50194672FCK2-1010刃形端子103535000
840
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
50194706FCK2-1515刃形端子153535000
840
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
50194724FCK2-2020刃形端子203535000
840
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
50194767FCK2-3030刃形端子303535000
840
559
615(税込)
11日以内出荷
返品不可
50194785FCK2-4040刃形端子403535000
1,550
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
50194812FCK2-5050刃形端子503535000
1,550
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
50194837FCK2-6060刃形端子603535000
1,550
999
1,099(税込)
51日以内出荷
返品不可
50194855FCK2-7575刃形端子753535000
2,810
2,298
2,528(税込)
28日以内出荷
返品不可
50194681FCK2-100100刃形端子1003535000
2,810
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50194697FCK2-125125刃形端子1253535000
4,890
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
50194715FCK2-150150刃形端子1503535000
4,890
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
50194733FCK2-200200刃形端子2003535000
4,890
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
50194742FCK2-250250刃形端子2503535000
13,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50194776FCK2-300300刃形端子3003535000
13,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50194794FCK2-400400刃形端子4003535000
13,900
9,798
10,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
50194821FCK2-500500刃形端子5003535000
26,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50194846FCK2-600600刃形端子6003535000
26,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50194602
2022-03-03
用途: 機械のメンテナンス

直ぐに欲しい物で、あくる日に届いて助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 50194593
2018-01-19
用途: 工作機械のスイッチボックス内に使用

筒形ヒューズは電材店で売ってないもんですな。交換したら元どうりに動きました。商品も翌日に届き大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50194602
2018-09-28
用途: メンテナンス
サービス業

商品も問題なく注文から非常に迅速な発送で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50194575
2018-03-02
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

翌日に到着しました。(^^)
問題なく使用できてます。。

1が参考にしています
対象商品 : 50194584
2018-05-15
用途: 制御盤用

予備部品として購入したので、まだ使用しておりません。

対象商品 : 50194627
2016-07-19
用途: 既存配電盤のパーツ交換
その他業種

急を要していたので、対応の速さに助かりました。

対象商品 : 50194645
2016-08-25
用途: 制御盤のメンテナンスの時
建設業・工事業

一つずつビニール梱包されているで中古品と新品の見分けがつきやすい。

対象商品 : 50194627
2016-02-24
用途: 調光回路の保護ヒューズ

以前は10個単位の包装で送られていたのだが
全て個別包装になっていた
10個単位のパッケージの方が消耗品として社内管理が楽なのだが、、、
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする