曜日別特売

汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 - 富士電機
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数・素子数
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075925BW125JAGU-2P015152P2E125
57,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075934BW125JAGU-2P020202P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075943BW125JAGU-2P030302P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075952BW125JAGU-2P040402P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075961BW125JAGU-2P050502P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075977BW125JAGU-2P060602P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075986BW125JAGU-2P070702P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075995BW125JAGU-2P075752P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076004BW125JAGU-2P080802P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076013BW125JAGU-2P090902P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076022BW125JAGU-2P1001002P2E125
57,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076031BW125JAGU-2P1251252P2E125
91,900
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076047BW125JAGU-3P015153P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076056BW125JAGU-3P020203P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076065BW125JAGU-3P030303P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076074BW125JAGU-3P040403P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076083BW125JAGU-3P050503P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076092BW125JAGU-3P060603P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076101BW125JAGU-3P070703P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076117BW125JAGU-3P075753P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076126BW125JAGU-3P080803P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076135BW125JAGU-3P090903P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076144BW125JAGU-3P1001003P3E125
68,500
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076153BW125JAGU-3P1251253P3E125
102,900
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
50076984BW125RAGU-2P015152P2E125
79,900
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076993BW125RAGU-2P020202P2E125
79,900
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077002BW125RAGU-2P030302P2E125
79,900
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077011BW125RAGU-2P040402P2E125
79,900
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077027BW125RAGU-2P050502P2E125
79,900
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077036BW125RAGU-2P060602P2E125
79,900
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077045BW125RAGU-2P070702P2E125
79,900
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077054BW125RAGU-2P075752P2E125
79,900
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077063BW125RAGU-2P080802P2E125
79,900
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077072BW125RAGU-2P090902P2E125
79,900
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077081BW125RAGU-2P1001002P2E125
79,900
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077097BW125RAGU-2P1251252P2E125
99,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077106BW125RAGU-3P015153P3E125
94,500
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077115BW125RAGU-3P020203P3E125
94,500
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077124BW125RAGU-3P030303P3E125
94,500
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077133BW125RAGU-3P040403P3E125
94,500
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077142BW125RAGU-3P050503P3E125
94,500
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077151BW125RAGU-3P060603P3E125
94,500
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077167BW125RAGU-3P070703P3E125
94,500
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077176BW125RAGU-3P075753P3E125
94,500
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077185BW125RAGU-3P080803P3E125
94,500
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077194BW125RAGU-3P090903P3E125
94,500
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077203BW125RAGU-3P1001003P3E125
94,500
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077212BW125RAGU-3P1251253P3E125
113,600
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50079075BW250JAGU-2P1251252P2E250
101,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50079084BW250JAGU-2P1501502P2E250
101,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする