汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  経済形 - 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  経済形 - 富士電機
内容量1個
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
定格電流(A)
極数・素子数
接続方式
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074656BW100AAG-3P075WA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC400/380V)1.5/1・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)5/3753P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
42,465
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074665BW100AAG-3P075WKA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC400/380V)1.5/1・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)5/3753P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
47,145
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074674BW100AAG-3P100KA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC400/380V)1.5/1・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)5/31003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
42,465
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074683BW100AAG-3P100W100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC400/380V)1.5/1・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)5/31003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
41,580
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074692BW100AAG-3P100WA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC400/380V)1.5/1・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)5/31003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
42,465
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074735BW100EAG-2P050100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13502P2E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
30,200
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074744BW100EAG-2P060100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13602P2E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
30,200
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074753BW100EAG-2P063100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13632P2E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
30,200
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074762BW100EAG-2P075100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13752P2E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
30,200
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074771BW100EAG-2P075KAC2100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13752P2E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
35,765
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074787BW100EAG-2P100100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131002P2E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
30,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
50074796BW100EAG-2P100KAC2100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131002P2E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
35,765
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074805BW100EAG-3P050100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13503P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
38,010
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074814BW100EAG-3P050WA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13503P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
43,575
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074823BW100EAG-3P060100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13603P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
38,010
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50074832BW100EAG-3P060KA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13603P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
43,575
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074841BW100EAG-3P060WKFAC200-240VA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13603P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
55,295
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074857BW100EAG-3P063100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13633P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
38,010
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074866BW100EAG-3P075100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13753P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
38,010
23,980
26,378(税込)
当日出荷
50074875BW100EAG-3P075KA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13753P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
43,575
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50074884BW100EAG-3P075W100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13753P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
42,690
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074893BW100EAG-3P075WA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13753P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
43,575
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074902BW100EAG-3P075WKA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13753P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
48,255
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074911BW100EAG-3P100100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
38,010
23,980
26,378(税込)
当日出荷
50074927BW100EAG-3P100E100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
50,810
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074936BW100EAG-3P100FAC200-240V100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
45,050
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074945BW100EAG-3P100K100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
42,690
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074954BW100EAG-3P100KA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
43,575
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074963BW100EAG-3P100WA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
43,575
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50074972BW100EAG-3P100WKA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
48,255
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074981BW100EAG-3P100WKFAC200-240VA100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E表面形(ねじ端子)AC690/DC250
55,295
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50074997BW100EAG-3P100X100IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/131003P3E裏面形AC690/DC250
46,750
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077693BW250EAG-2P125250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(DC250V)10/5、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/181252P2E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
60,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
50077702BW250EAG-2P150250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(DC250V)10/5、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/181502P2E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
60,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077711BW250EAG-2P160250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(DC250V)10/5、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/181602P2E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
60,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077727BW250EAG-2P175250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(DC250V)10/5、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/181752P2E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
60,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077736BW250EAG-2P200250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(DC250V)10/5、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/182002P2E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
60,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077745BW250EAG-2P225250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(DC250V)10/5、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/182252P2E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
60,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077754BW250EAG-2P250250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(DC250V)10/5、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/182502P2E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
95,800
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077772BW250EAG-3P125250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251253P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
75,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
50077781BW250EAG-3P125E250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251253P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
94,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077797BW250EAG-3P125EKA250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251253P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
100,955
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077806BW250EAG-3P125K250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251253P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
80,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077815BW250EAG-3P125KA250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251253P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
81,355
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077824BW250EAG-3P125WA250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251253P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
81,355
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077833BW250EAG-3P125WKA250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251253P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
86,825
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077842BW250EAG-3P150250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251503P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
75,000
45,980
50,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
50077851BW250EAG-3P150E250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251503P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
94,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077867BW250EAG-3P150EKA250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251503P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
100,955
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077876BW250EAG-3P150K250IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/251503P3E表面形(六角穴付ボルト)AC690/DC250
80,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする