曜日別特売

汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形

汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形 - 富士電機
接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50188266EW400HAGU-3P250B250
537,000
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50188275EW400HAGU-3P250K250
537,000
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50188284EW400HAGU-3P300B300
537,000
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50188293EW400HAGU-3P300K300
537,000
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50188302EW400HAGU-3P350B350
537,000
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50188311EW400HAGU-3P350K350
537,000
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50188327EW400HAGU-3P400B400
537,000
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
50188336EW400HAGU-3P400K400
537,000
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする