富士電機
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ:1.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ:3.7
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
288
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50247705
SK09AW-101K004
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247714
SK09AW-101K005
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247723
SK09AW-101K006
1b
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50247757
SK09AW-101K1P4
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247766
SK09AW-101K1P7
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247775
SK09AW-101K2P2
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247784
SK09AW-101K2P8
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247793
SK09AW-101KP10
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247802
SK09AW-101KP13
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247811
SK09AW-101KP18
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247827
SK09AW-101KP24
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247836
SK09AW-101KP34
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247845
SK09AW-101KP48
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247854
SK09AW-101KP64
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247863
SK09AW-101KP80
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247872
SK09AW-101KP95
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247881
SK09AW-110K004
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247897
SK09AW-110K005
1a
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50247906
SK09AW-110K006
1a
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50247933
SK09AW-110K1P4
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247942
SK09AW-110K1P7
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247951
SK09AW-110K2P2
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247967
SK09AW-110K2P8
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247976
SK09AW-110KP10
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247985
SK09AW-110KP13
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247994
SK09AW-110KP18
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248003
SK09AW-110KP24
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248012
SK09AW-110KP34
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248021
SK09AW-110KP48
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248037
SK09AW-110KP64
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248046
SK09AW-110KP80
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248055
SK09AW-110KP95
1a
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248064
SK09AW-201K004
1b
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50248073
SK09AW-201K005
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248082
SK09AW-201K006
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248116
SK09AW-201K1P4
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248125
SK09AW-201K1P7
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248134
SK09AW-201K2P2
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248143
SK09AW-201K2P8
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248152
SK09AW-201KP10
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248161
SK09AW-201KP13
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248177
SK09AW-201KP18
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248186
SK09AW-201KP24
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248195
SK09AW-201KP34
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248204
SK09AW-201KP48
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248213
SK09AW-201KP64
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248222
SK09AW-201KP80
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248231
SK09AW-201KP95
1b
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50248247
SK09AW-210K004
1a
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
50248256
SK09AW-210K005
1a
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ