富士電機
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ:5.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45
内容量
1個
全288種類を絞り込む
補助接点
1a
1b
288種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50254863
SK12AW-101K004
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254872
SK12AW-101K005
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254881
SK12AW-101K006
1b
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50254897
SK12AW-101K007
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254906
SK12AW-101K009
1b
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50254915
SK12AW-101K1P4
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254924
SK12AW-101K1P7
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254933
SK12AW-101K2P2
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254942
SK12AW-101K2P8
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254951
SK12AW-101KP10
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254967
SK12AW-101KP13
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254976
SK12AW-101KP18
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254985
SK12AW-101KP24
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254994
SK12AW-101KP34
1b
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255003
SK12AW-101KP48
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255012
SK12AW-101KP64
1b
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50255021
SK12AW-101KP80
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255037
SK12AW-101KP95
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255046
SK12AW-110K004
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255055
SK12AW-110K005
1a
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50255064
SK12AW-110K006
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255073
SK12AW-110K007
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255082
SK12AW-110K009
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255091
SK12AW-110K1P4
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255107
SK12AW-110K1P7
1a
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
46日以内出荷
返品不可
50255116
SK12AW-110K2P2
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255125
SK12AW-110K2P8
1a
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255134
SK12AW-110KP10
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255143
SK12AW-110KP13
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255152
SK12AW-110KP18
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255161
SK12AW-110KP24
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255177
SK12AW-110KP34
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255186
SK12AW-110KP48
1a
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
47日以内出荷
返品不可
50255195
SK12AW-110KP64
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255204
SK12AW-110KP80
1a
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255213
SK12AW-110KP95
1a
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50255222
SK12AW-201K004
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255231
SK12AW-201K005
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255247
SK12AW-201K006
1b
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255256
SK12AW-201K007
1b
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255265
SK12AW-201K009
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255274
SK12AW-201K1P4
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255283
SK12AW-201K1P7
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255292
SK12AW-201K2P2
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255301
SK12AW-201K2P8
1b
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
29日以内出荷
返品不可
50255317
SK12AW-201KP10
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255326
SK12AW-201KP13
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255335
SK12AW-201KP18
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255344
SK12AW-201KP24
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50255353
SK12AW-201KP34
1b
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ