富士電機
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ:0.75
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246427
SK06LW-B01K004
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246472
SK06LW-B01K1P4
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246481
SK06LW-B01K1P7
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246497
SK06LW-B01K2P2
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246506
SK06LW-B01K2P8
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246515
SK06LW-B01KP10
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246524
SK06LW-B01KP13
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246533
SK06LW-B01KP18
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246542
SK06LW-B01KP24
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246551
SK06LW-B01KP34
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246567
SK06LW-B01KP48
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246576
SK06LW-B01KP64
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246585
SK06LW-B01KP80
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246594
SK06LW-B01KP95
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246603
SK06LW-B10K004
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246655
SK06LW-B10K1P4
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246664
SK06LW-B10K1P7
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246673
SK06LW-B10K2P2
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246682
SK06LW-B10K2P8
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246691
SK06LW-B10KP10
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246707
SK06LW-B10KP13
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246716
SK06LW-B10KP18
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246725
SK06LW-B10KP24
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
41日以内出荷
返品不可
50246734
SK06LW-B10KP34
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246743
SK06LW-B10KP48
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246752
SK06LW-B10KP64
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246761
SK06LW-B10KP80
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246777
SK06LW-B10KP95
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246786
SK06LW-E01K004
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246831
SK06LW-E01K1P4
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246847
SK06LW-E01K1P7
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246856
SK06LW-E01K2P2
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246865
SK06LW-E01K2P8
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246874
SK06LW-E01KP10
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246883
SK06LW-E01KP13
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246892
SK06LW-E01KP18
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246901
SK06LW-E01KP24
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246917
SK06LW-E01KP34
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246926
SK06LW-E01KP48
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246935
SK06LW-E01KP64
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246944
SK06LW-E01KP80
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246953
SK06LW-E01KP95
1b
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50246962
SK06LW-E10K004
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247014
SK06LW-E10K1P4
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50247023
SK06LW-E10K1P7
1a
¥
9,120
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
50247032
SK06LW-E10K2P2
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247041
SK06LW-E10K2P8
1a
¥
9,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
100日以内出荷
返品不可
50247057
SK06LW-E10KP10
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247066
SK06LW-E10KP13
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50247075
SK06LW-E10KP18
1a
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ