標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45内容量1個
全108種類を絞り込む
補助接点
108種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50253567SK09LW-B01K0041b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253576SK09LW-B01K0051b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253585SK09LW-B01K0061b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253612SK09LW-B01K1P41b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253621SK09LW-B01K1P71b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253637SK09LW-B01K2P21b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253646SK09LW-B01K2P81b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253655SK09LW-B01KP101b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253664SK09LW-B01KP131b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253673SK09LW-B01KP181b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253682SK09LW-B01KP241b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253691SK09LW-B01KP341b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253707SK09LW-B01KP481b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253716SK09LW-B01KP641b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253725SK09LW-B01KP801b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253734SK09LW-B01KP951b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253743SK09LW-B10K0041a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253752SK09LW-B10K0051a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253761SK09LW-B10K0061a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253795SK09LW-B10K1P41a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253804SK09LW-B10K1P71a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253813SK09LW-B10K2P21a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253822SK09LW-B10K2P81a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253831SK09LW-B10KP101a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253847SK09LW-B10KP131a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253856SK09LW-B10KP181a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253865SK09LW-B10KP241a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253874SK09LW-B10KP341a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253883SK09LW-B10KP481a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253892SK09LW-B10KP641a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253901SK09LW-B10KP801a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253917SK09LW-B10KP951a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253926SK09LW-E01K0041b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253935SK09LW-E01K0051b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253944SK09LW-E01K0061b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253971SK09LW-E01K1P41b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253987SK09LW-E01K1P71b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50253996SK09LW-E01K2P21b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254005SK09LW-E01K2P81b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254014SK09LW-E01KP101b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254023SK09LW-E01KP131b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254032SK09LW-E01KP181b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254041SK09LW-E01KP241b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254057SK09LW-E01KP341b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254066SK09LW-E01KP481b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254075SK09LW-E01KP641b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254084SK09LW-E01KP801b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254093SK09LW-E01KP951b
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
50254111SK09LW-E10K0051a
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50254127SK09LW-E10K0061a
9,200
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする