曜日別特売

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 - 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 - 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50260761SK12LW-B01K004-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260777SK12LW-B01K005-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260786SK12LW-B01K006-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260795SK12LW-B01K007-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260804SK12LW-B01K009-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260813SK12LW-B01K1P4-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260822SK12LW-B01K1P7-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260831SK12LW-B01K2P2-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260847SK12LW-B01K2P8-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260856SK12LW-B01KP10-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260865SK12LW-B01KP13-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260874SK12LW-B01KP18-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260883SK12LW-B01KP24-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260892SK12LW-B01KP34-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260901SK12LW-B01KP48-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260917SK12LW-B01KP64-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260926SK12LW-B01KP80-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260935SK12LW-B01KP95-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260944SK12LW-B10K004-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260953SK12LW-B10K005-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260962SK12LW-B10K006-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260971SK12LW-B10K007-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260987SK12LW-B10K009-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260996SK12LW-B10K1P4-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261005SK12LW-B10K1P7-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261014SK12LW-B10K2P2-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261023SK12LW-B10K2P8-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261032SK12LW-B10KP10-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261041SK12LW-B10KP13-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261057SK12LW-B10KP18-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261066SK12LW-B10KP24-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261075SK12LW-B10KP34-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261084SK12LW-B10KP48-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261093SK12LW-B10KP64-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261102SK12LW-B10KP80-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261111SK12LW-B10KP95-1a
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261127SK12LW-E01K004-1b
9,390
7,998
8,798(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261136SK12LW-E01K005-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
50261145SK12LW-E01K006-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261154SK12LW-E01K007-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261163SK12LW-E01K009-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261172SK12LW-E01K1P4-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261181SK12LW-E01K1P7-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261197SK12LW-E01K2P2-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261206SK12LW-E01K2P8-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261215SK12LW-E01KP10-1b
9,390
7,998
8,798(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261224SK12LW-E01KP13-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261233SK12LW-E01KP18-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261242SK12LW-E01KP24-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
50261251SK12LW-E01KP34-1b
9,390
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする