富士電機
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ:0.75
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45
内容量
1個
全288種類を絞り込む
補助接点
1a
1b
288種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50243444
SK06GW-101K004
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243496
SK06GW-101K1P4
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243505
SK06GW-101K1P7
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243514
SK06GW-101K2P2
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243523
SK06GW-101K2P8
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243532
SK06GW-101KP10
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243541
SK06GW-101KP13
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243557
SK06GW-101KP18
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243566
SK06GW-101KP24
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243575
SK06GW-101KP34
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243584
SK06GW-101KP48
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243593
SK06GW-101KP64
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243602
SK06GW-101KP80
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243611
SK06GW-101KP95
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243627
SK06GW-110K004
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243672
SK06GW-110K1P4
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243681
SK06GW-110K1P7
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243697
SK06GW-110K2P2
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243706
SK06GW-110K2P8
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243715
SK06GW-110KP10
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243724
SK06GW-110KP13
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243733
SK06GW-110KP18
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243742
SK06GW-110KP24
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243751
SK06GW-110KP34
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243767
SK06GW-110KP48
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243776
SK06GW-110KP64
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243785
SK06GW-110KP80
1a
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
33日以内出荷
返品不可
50243794
SK06GW-110KP95
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243803
SK06GW-201K004
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243855
SK06GW-201K1P4
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243864
SK06GW-201K1P7
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243873
SK06GW-201K2P2
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243882
SK06GW-201K2P8
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243891
SK06GW-201KP10
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243907
SK06GW-201KP13
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243916
SK06GW-201KP18
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243925
SK06GW-201KP24
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243934
SK06GW-201KP34
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243943
SK06GW-201KP48
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243952
SK06GW-201KP64
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243961
SK06GW-201KP80
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243977
SK06GW-201KP95
1b
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50243986
SK06GW-210K004
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50244031
SK06GW-210K1P4
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50244047
SK06GW-210K1P7
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50244056
SK06GW-210K2P2
1a
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
33日以内出荷
返品不可
50244065
SK06GW-210K2P8
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50244074
SK06GW-210KP10
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50244083
SK06GW-210KP13
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50244092
SK06GW-210KP18
1a
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ