曜日別特売

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45内容量1個
全288種類を絞り込む
補助接点
288種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50250602SK09GW-101K0041b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250611SK09GW-101K0051b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250627SK09GW-101K0061b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250654SK09GW-101K1P41b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250663SK09GW-101K1P71b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250672SK09GW-101K2P21b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250681SK09GW-101K2P81b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250697SK09GW-101KP101b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250706SK09GW-101KP131b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250715SK09GW-101KP181b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250724SK09GW-101KP241b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250733SK09GW-101KP341b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250742SK09GW-101KP481b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250751SK09GW-101KP641b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250767SK09GW-101KP801b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250776SK09GW-101KP951b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250785SK09GW-110K0041a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250794SK09GW-110K0051a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250803SK09GW-110K0061a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250837SK09GW-110K1P41a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250846SK09GW-110K1P71a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250855SK09GW-110K2P21a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250864SK09GW-110K2P81a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250873SK09GW-110KP101a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250882SK09GW-110KP131a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250891SK09GW-110KP181a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250907SK09GW-110KP241a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250916SK09GW-110KP341a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250925SK09GW-110KP481a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250934SK09GW-110KP641a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250943SK09GW-110KP801a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250952SK09GW-110KP951a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250961SK09GW-201K0041b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250977SK09GW-201K0051b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50250986SK09GW-201K0061b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251013SK09GW-201K1P41b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251022SK09GW-201K1P71b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251031SK09GW-201K2P21b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251047SK09GW-201K2P81b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251056SK09GW-201KP101b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251065SK09GW-201KP131b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251074SK09GW-201KP181b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251083SK09GW-201KP241b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251092SK09GW-201KP341b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251101SK09GW-201KP481b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251117SK09GW-201KP641b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251126SK09GW-201KP801b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251135SK09GW-201KP951b
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251144SK09GW-210K0041a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50251153SK09GW-210K0051a
10,400
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする