曜日別特売

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45内容量1個
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50257767SK12GW-101K0041b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257776SK12GW-101K0051b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257785SK12GW-101K0061b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257794SK12GW-101K0071b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257803SK12GW-101K0091b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257812SK12GW-101K1P41b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257821SK12GW-101K1P71b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257837SK12GW-101K2P21b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257846SK12GW-101K2P81b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257855SK12GW-101KP101b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257864SK12GW-101KP131b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257873SK12GW-101KP181b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257882SK12GW-101KP241b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257891SK12GW-101KP341b
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257907SK12GW-101KP481b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257916SK12GW-101KP641b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257925SK12GW-101KP801b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257934SK12GW-101KP951b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257943SK12GW-110K0041a
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257952SK12GW-110K0051a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257961SK12GW-110K0061a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257977SK12GW-110K0071a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257986SK12GW-110K0091a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50257995SK12GW-110K1P41a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258004SK12GW-110K1P71a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258013SK12GW-110K2P21a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258022SK12GW-110K2P81a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258031SK12GW-110KP101a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258047SK12GW-110KP131a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258056SK12GW-110KP181a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258065SK12GW-110KP241a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258074SK12GW-110KP341a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258083SK12GW-110KP481a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258092SK12GW-110KP641a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258101SK12GW-110KP801a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258117SK12GW-110KP951a
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258126SK12GW-201K0041b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258135SK12GW-201K0051b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258144SK12GW-201K0061b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258153SK12GW-201K0071b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258162SK12GW-201K0091b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258171SK12GW-201K1P41b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258187SK12GW-201K1P71b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258196SK12GW-201K2P21b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258205SK12GW-201K2P81b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258214SK12GW-201KP101b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258223SK12GW-201KP131b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258232SK12GW-201KP181b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258241SK12GW-201KP241b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50258257SK12GW-201KP341b
10,500
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする