曜日別特売

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 - 富士電機
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格通電電流(A)20フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
コイル定格電圧(V)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50222785SC-E02/G コイルDC110V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-1088143-M4
7,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222794SC-E02/G コイルDC12V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-1088143-M4
7,310
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222803SC-E02/G コイルDC220V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-1088143-M4
7,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222812SC-E02/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-1088143-M4
7,120
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
50222821SC-E02/G コイルDC48V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-1088143-M4
7,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222837SC-E02/G コイルDC60V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-1088143-M4
7,310
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222846SC-E02 コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
50222855SC-E02 コイルAC110V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
50222864SC-E02 コイルAC120V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222873SC-E02 コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
当日出荷
50222882SC-E02 コイルAC220V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
50222891SC-E02 コイルAC240V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222907SC-E02 コイルAC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,550
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
50222916SC-E02 コイルAC380V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222925SC-E02 コイルAC400V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222934SC-E02 コイルAC48V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,550
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222943SC-E02 コイルAC500V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,550
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222952SC-E02P/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-1088143-M4
7,120
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222961SC-E02P コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222977SC-E02P コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)9、(380~440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20-818143-M4
5,360
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
50222986SC-E02PRM/G コイルDC24V 1A1B ×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a1b×2---DC24-
16,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50222995SC-E02PRM/G コイルDC24V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a2b×2---DC24-
17,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223004SC-E02PRM/G コイルDC24V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202b×2---DC24-
16,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223013SC-E02PRM/G コイルDC24V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)203a1b×2---DC24-
17,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223022SC-E02PRM コイルAC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a×2---AC100-
12,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223031SC-E02PRM コイルAC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a2b×2---AC100-
14,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223047SC-E02PRM コイルAC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202b×2---AC100-
12,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223056SC-E02PRM コイルAC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)203a1b×2---AC100-
14,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223065SC-E02PRM コイルAC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a×2---AC200-
12,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223074SC-E02PRM コイルAC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a2b×2---AC200-
14,000
9,798
10,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
50223083SC-E02PRM コイルAC200V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202b×2---AC200-
12,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223092SC-E02PRM コイルAC200V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)203a1b×2---AC200-
14,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223101SC-E02RM/G コイルDC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a×21369981DC100M4
16,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223117SC-E02RM/G コイルDC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a2b×21369981DC100M4
17,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223126SC-E02RM/G コイルDC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202b×21369981DC100M4
16,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223135SC-E02RM/G コイルDC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)203a1b×21369981DC100M4
17,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223144SC-E02RM/G コイルDC110V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a×21369981DC110M4
16,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223153SC-E02RM/G コイルDC110V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a2b×21369981DC110M4
17,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223162SC-E02RM/G コイルDC110V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202b×21369981DC110M4
16,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223171SC-E02RM/G コイルDC110V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)203a1b×21369981DC110M4
17,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223187SC-E02RM/G コイルDC120V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a×21369981DC120M4
16,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223196SC-E02RM/G コイルDC120V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a2b×21369981DC120M4
18,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223205SC-E02RM/G コイルDC120V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202b×21369981DC120M4
16,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223214SC-E02RM/G コイルDC120V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)203a1b×21369981DC120M4
18,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223223SC-E02RM/G コイルDC12V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a×21369981DC12M4
16,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223232SC-E02RM/G コイルDC12V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a2b×21369981DC12M4
18,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223241SC-E02RM/G コイルDC12V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202b×21369981DC12M4
16,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223257SC-E02RM/G コイルDC12V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)203a1b×21369981DC12M4
18,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223266SC-E02RM/G コイルDC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a×21369981DC200M4
16,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50223275SC-E02RM/G コイルDC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)9/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a2b×21369981DC200M4
17,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする