曜日別特売

標準形電磁接触器・SC-E04

標準形電磁接触器・SC-E04 - 富士電機
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格通電電流(A)25フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
コイル定格電圧(V)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50225165SC-E04/G コイルDC110V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-1088143-M4
13,600
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225174SC-E04/G コイルDC12V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-1088143-M4
13,800
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225183SC-E04/G コイルDC220V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-1088143-M4
13,600
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225192SC-E04/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-1088143-M4
13,600
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225201SC-E04/G コイルDC48V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-1088143-M4
13,600
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225217SC-E04/G コイルDC60V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-1088143-M4
13,800
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225226SC-E04 コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
50225235SC-E04 コイルAC110V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
50225244SC-E04 コイルAC120V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
50225253SC-E04 コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
50225262SC-E04 コイルAC220V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
41日以内出荷
返品不可
50225271SC-E04 コイルAC240V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225287SC-E04 コイルAC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,600
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
50225296SC-E04 コイルAC380V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225305SC-E04 コイルAC400V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225314SC-E04 コイルAC440V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225323SC-E04 コイルAC48V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225332SC-E04 コイルAC500V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225341SC-E04P/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-1088143-M4
13,600
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50225357SC-E04P コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
50225366SC-E04P コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25-818143-M4
10,400
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
50225375SC-E04PRM/G コイルDC24V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)251a×2---DC24-
24,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225384SC-E04PRM/G コイルDC24V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252a2b×2---DC24-
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225393SC-E04PRM/G コイルDC24V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252b×2---DC24-
24,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225402SC-E04PRM/G コイルDC24V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)253a1b×2---DC24-
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225411SC-E04PRM コイルAC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)251a×2---AC100-
23,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225427SC-E04PRM コイルAC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252a2b×2---AC100-
24,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225436SC-E04PRM コイルAC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252b×2---AC100-
23,000
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
50225445SC-E04PRM コイルAC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)253a1b×2---AC100-
24,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225454SC-E04PRM コイルAC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)251a×2---AC200-
23,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225463SC-E04PRM コイルAC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252a2b×2---AC200-
24,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225472SC-E04PRM コイルAC200V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252b×2---AC200-
23,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225481SC-E04PRM コイルAC200V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)253a1b×2---AC200-
24,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225497SC-E04RM/G コイルDC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)251a×21369981DC100M4
24,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225506SC-E04RM/G コイルDC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252a2b×21369981DC100M4
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225515SC-E04RM/G コイルDC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252b×21369981DC100M4
24,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225524SC-E04RM/G コイルDC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)253a1b×21369981DC100M4
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225533SC-E04RM/G コイルDC110V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)251a×21369981DC110M4
24,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225542SC-E04RM/G コイルDC110V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252a2b×21369981DC110M4
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225551SC-E04RM/G コイルDC110V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252b×21369981DC110M4
24,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225567SC-E04RM/G コイルDC110V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)253a1b×21369981DC110M4
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225576SC-E04RM/G コイルDC120V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)251a×21369981DC120M4
25,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225585SC-E04RM/G コイルDC120V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252a2b×21369981DC120M4
26,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225594SC-E04RM/G コイルDC120V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252b×21369981DC120M4
25,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225603SC-E04RM/G コイルDC120V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)253a1b×21369981DC120M4
26,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225612SC-E04RM/G コイルDC12V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)251a×21369981DC12M4
25,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225621SC-E04RM/G コイルDC12V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252a2b×21369981DC12M4
26,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225637SC-E04RM/G コイルDC12V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)252b×21369981DC12M4
25,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225646SC-E04RM/G コイルDC12V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)253a1b×21369981DC12M4
26,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50225655SC-E04RM/G コイルDC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)18、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)251a×21369981DC200M4
24,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする