標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 - 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 - 富士電機
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
コイル定格電圧(V)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50226364SC-E05/G コイルDC110V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-1088143-M4
14,200
9,898
10,888(税込)
41日以内出荷
返品不可
50226373SC-E05/G コイルDC220V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-1088143-M4
14,200
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226382SC-E05/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-1088143-M4
14,200
9,898
10,888(税込)
41日以内出荷
返品不可
50226391SC-E05/G コイルDC48V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-1088143-M4
14,200
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
50226407SC-E05/G コイルDC60V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-1088143-M4
14,400
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226416SC-E05 コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
50226425SC-E05 コイルAC110V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226434SC-E05 コイルAC120V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226443SC-E05 コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50226452SC-E05 コイルAC220V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226461SC-E05 コイルAC240V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226477SC-E05 コイルAC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
11,100
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
50226486SC-E05 コイルAC380V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226495SC-E05 コイルAC400V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226504SC-E05 コイルAC440V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226513SC-E05 コイルAC48V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
11,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226522SC-E05 コイルAC550V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
11,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226531SC-E05P/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-1088143-M4
14,200
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
50226547SC-E05P コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
50226556SC-E05P コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)25、(380~440)25、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)32、(380~440)32-818143-M4
10,900
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
50226565SC-E05PRM/G コイルDC24V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a×2---DC24-
31,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
50226574SC-E05PRM/G コイルDC24V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×2---DC24-
32,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226583SC-E05PRM/G コイルDC24V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322b×2---DC24-
31,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
50226592SC-E05PRM/G コイルDC24V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)323a1b×2---DC24-
32,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226601SC-E05PRM コイルAC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a×2---AC100-
23,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226617SC-E05PRM コイルAC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×2---AC100-
25,400
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
50226626SC-E05PRM コイルAC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322b×2---AC100-
23,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226635SC-E05PRM コイルAC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)323a1b×2---AC100-
25,400
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
50226644SC-E05PRM コイルAC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a×2---AC200-
23,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226653SC-E05PRM コイルAC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×2---AC200-
25,400
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
50226662SC-E05PRM コイルAC200V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322b×2---AC200-
23,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226671SC-E05PRM コイルAC200V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)323a1b×2---AC200-
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226687SC-E05RM/G コイルDC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a×21369981DC100M4
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226696SC-E05RM/G コイルDC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×21369981DC100M4
32,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226705SC-E05RM/G コイルDC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322b×21369981DC100M4
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226714SC-E05RM/G コイルDC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)323a1b×21369981DC100M4
32,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226723SC-E05RM/G コイルDC110V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a×21369981DC110M4
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226732SC-E05RM/G コイルDC110V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×21369981DC110M4
32,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226741SC-E05RM/G コイルDC110V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322b×21369981DC110M4
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226757SC-E05RM/G コイルDC110V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)323a1b×21369981DC110M4
32,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226766SC-E05RM/G コイルDC120V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a×21369981DC120M4
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226775SC-E05RM/G コイルDC120V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×21369981DC120M4
32,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226784SC-E05RM/G コイルDC120V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322b×21369981DC120M4
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226793SC-E05RM/G コイルDC120V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)323a1b×21369981DC120M4
32,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226802SC-E05RM/G コイルDC12V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a×21369981DC12M4
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226811SC-E05RM/G コイルDC12V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×21369981DC12M4
32,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226827SC-E05RM/G コイルDC12V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322b×21369981DC12M4
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226836SC-E05RM/G コイルDC12V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)323a1b×21369981DC12M4
32,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226845SC-E05RM/G コイルDC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a×21369981DC200M4
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50226854SC-E05RM/G コイルDC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)25/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×21369981DC200M4
32,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする