曜日別特売

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 - 富士電機
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類電磁接触器取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
コイル定格電圧(V)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50228622SC-E2/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-121.59054-M4
22,400
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
50228631SC-E2 コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
50228647SC-E2 コイルAC110V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228656SC-E2 コイルAC120V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
43日以内出荷
返品不可
50228665SC-E2 コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
50228674SC-E2 コイルAC220V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
50228683SC-E2 コイルAC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
20,200
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
50228692SC-E2 コイルAC400V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228701SC-E2 コイルAC440V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228717SC-E2P/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-121.59054-M4
22,400
14,980
16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
50228726SC-E2P コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
50228735SC-E2P コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240)40、(380~440)40、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)60、(380~440)6060-969054-M4
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50228744SC-E2PRM/G コイルDC24V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2---DC24-
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228753SC-E2PRM/G コイルDC24V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2---DC24-
51,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228762SC-E2PRM/G コイルDC24V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2---DC24-
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228771SC-E2PRM/G コイルDC24V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60603a1b×2---DC24-
51,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228787SC-E2PRM コイルAC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2---AC100-
43,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228796SC-E2PRM コイルAC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2---AC100-
45,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228805SC-E2PRM コイルAC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2---AC100-
43,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228814SC-E2PRM コイルAC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60603a1b×2---AC100-
45,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228823SC-E2PRM コイルAC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2---AC200-
43,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228832SC-E2PRM コイルAC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2---AC200-
45,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228841SC-E2PRM コイルAC200V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2---AC200-
43,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228857SC-E2PRM コイルAC200V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60603a1b×2---AC200-
45,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228866SC-E2RM/G コイルDC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2149.512190DC100M4
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228875SC-E2RM/G コイルDC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2149.512190DC100M4
51,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228884SC-E2RM/G コイルDC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2149.512190DC100M4
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228893SC-E2RM/G コイルDC110V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2149.512190DC110M4
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228902SC-E2RM/G コイルDC110V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2149.512190DC110M4
51,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228911SC-E2RM/G コイルDC110V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2149.512190DC110M4
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228927SC-E2RM/G コイルDC110V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60603a1b×2149.512190DC110M4
51,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228936SC-E2RM/G コイルDC120V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2149.512190DC120M4
51,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228945SC-E2RM/G コイルDC120V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2149.512190DC120M4
52,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228954SC-E2RM/G コイルDC120V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2149.512190DC120M4
51,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228963SC-E2RM/G コイルDC120V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60603a1b×2149.512190DC120M4
52,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228972SC-E2RM/G コイルDC12V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2149.512190DC12M4
51,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228981SC-E2RM/G コイルDC12V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2149.512190DC12M4
52,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50228997SC-E2RM/G コイルDC12V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2149.512190DC12M4
51,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229006SC-E2RM/G コイルDC12V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60603a1b×2149.512190DC12M4
52,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229015SC-E2RM/G コイルDC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2149.512190DC200M4
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229024SC-E2RM/G コイルDC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2149.512190DC200M4
51,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229033SC-E2RM/G コイルDC200V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2149.512190DC200M4
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229042SC-E2RM/G コイルDC200V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60603a1b×2149.512190DC200M4
51,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229051SC-E2RM/G コイルDC210V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2149.512190DC210M4
51,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229067SC-E2RM/G コイルDC210V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2149.512190DC210M4
52,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229076SC-E2RM/G コイルDC210V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2149.512190DC210M4
51,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229085SC-E2RM/G コイルDC210V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60603a1b×2149.512190DC210M4
52,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229094SC-E2RM/G コイルDC220V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60601a×2149.512190DC220M4
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229103SC-E2RM/G コイルDC220V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602a2b×2149.512190DC220M4
51,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50229112SC-E2RM/G コイルDC220V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):18.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)40/(380~440V)40、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60602b×2149.512190DC220M4
50,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする