曜日別特売

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 - 富士電機
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30定格通電電流(A)100フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
コイル定格電圧(V)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50230783SC-E3/G コイルDC12V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-13011267-M4
32,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230792SC-E3/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-13011267-M4
32,200
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
50230801SC-E3 コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111267-M4
31,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230817SC-E3 コイルAC110V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111267-M4
31,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230826SC-E3 コイルAC120V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111267-M4
31,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230835SC-E3 コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111267-M4
31,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
50230844SC-E3 コイルAC220V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111267-M4
31,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230853SC-E3 コイルAC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111267-M4
31,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230862SC-E3 コイルAC400V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111267-M4
31,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230871SC-E3P/G コイルDC24V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-13011067-M4
32,200
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
50230887SC-E3P コイルAC100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111067-M4
31,200
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
50230896SC-E3P コイルAC200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)68、(380~440)65、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)100、(380~440)100-11111067-M4
31,200
21,980
24,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
50230905SC-E3PRM/G コイルDC24V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2---DC24-
76,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230914SC-E3PRM/G コイルDC24V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2---DC24-
77,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230923SC-E3PRM/G コイルDC24V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2---DC24-
76,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230932SC-E3PRM/G コイルDC24V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1003a1b×2---DC24-
77,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230941SC-E3PRM コイルAC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2---AC100-
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230957SC-E3PRM コイルAC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2---AC100-
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230966SC-E3PRM コイルAC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2---AC100-
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230975SC-E3PRM コイルAC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1003a1b×2---AC100-
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230984SC-E3PRM コイルAC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2---AC200-
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50230993SC-E3PRM コイルAC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2---AC200-
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231002SC-E3PRM コイルAC200V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2---AC200-
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231011SC-E3PRM コイルAC200V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1003a1b×2---AC200-
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231027SC-E3RM コイルAC100V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2139147112AC100M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231036SC-E3RM コイルAC100V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2139147112AC100M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231045SC-E3RM コイルAC100V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2139147112AC100M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231054SC-E3RM コイルAC100V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1003a1b×2139147112AC100M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231063SC-E3RM コイルAC110V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2139147112AC110M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231072SC-E3RM コイルAC110V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2139147112AC110M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231081SC-E3RM コイルAC110V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2139147112AC110M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231097SC-E3RM コイルAC110V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1003a1b×2139147112AC110M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231106SC-E3RM コイルAC120V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2139147112AC120M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231115SC-E3RM コイルAC120V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2139147112AC120M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231124SC-E3RM コイルAC120V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2139147112AC120M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231133SC-E3RM コイルAC200V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2139147112AC200M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231142SC-E3RM コイルAC200V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2139147112AC200M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231151SC-E3RM コイルAC200V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2139147112AC200M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231167SC-E3RM コイルAC200V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1003a1b×2139147112AC200M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231176SC-E3RM コイルAC220V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2139147112AC220M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231185SC-E3RM コイルAC220V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2139147112AC220M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231194SC-E3RM コイルAC220V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2139147112AC220M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231203SC-E3RM コイルAC220V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1003a1b×2139147112AC220M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231212SC-E3RM コイルAC240V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2139147112AC240M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231221SC-E3RM コイルAC240V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2139147112AC240M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231237SC-E3RM コイルAC240V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2139147112AC240M4
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231246SC-E3RM コイルAC240V 3A1B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1003a1b×2139147112AC240M4
68,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231255SC-E3RM コイルAC24V 1A×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1001a×2139147112AC24M4
67,900
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231264SC-E3RM コイルAC24V 2A2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002a2b×2139147112AC24M4
69,400
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50231273SC-E3RM コイルAC24V 2B×2可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)68/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)1002b×2139147112AC24M4
67,900
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする