標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6 - 富士電機
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):60定格通電電流(A)150内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
定格使用電流(A)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
コイル定格電圧(V)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50232253SC-E6 コイル100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)125、(380~440)125、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)150、(380~440)150169138100--
69,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232262SC-E6 コイル200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)125、(380~440)125、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)150、(380~440)150169138100--
69,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232271SC-E6RM コイル100V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)125/(380~440V)125、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150244190145100M5
140,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232287SC-E6RM コイル200V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)125/(380~440V)125、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150244190145200M5
140,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232296SC-E6RM コイル24V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)125/(380~440V)125、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)15024419014524M5
143,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232305SC-E6RM コイル400V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)125/(380~440V)125、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150244190145400M5
140,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232314SC-E6RM コイル48V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)125/(380~440V)125、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)15024419014548M5
143,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232323SC-E6RM コイル500V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)125/(380~440V)125、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150244190145500M5
143,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする