用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付

用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 - 富士電機
相線式1Φ3Wトリップボタン定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
定格電流(A)
接続方式
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075243BW100EAN-3P060847560表面形(ねじ端子)100
40,800
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075252BW100EAN-3P075847575表面形(ねじ端子)100
40,800
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075261BW100EAN-3P1008475100表面形(ねじ端子)100
40,800
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075277BW100EAN-3P100KA8475100表面形(ねじ端子)100
44,500
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078445BW250EAN-3P12595105125表面形(六角穴付ボルト)165
72,700
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078454BW250EAN-3P125KA95105125表面形(六角穴付ボルト)165
77,000
52,980
58,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078463BW250EAN-3P15095105150表面形(六角穴付ボルト)165
72,700
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078472BW250EAN-3P150KA95105150表面形(六角穴付ボルト)165
77,000
52,980
58,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078481BW250EAN-3P17595105175表面形(六角穴付ボルト)165
72,700
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078497BW250EAN-3P20095105200表面形(六角穴付ボルト)165
72,700
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078506BW250EAN-3P22595105225表面形(六角穴付ボルト)165
72,700
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078515BW250EAN-3P225KA95105225表面形(六角穴付ボルト)165
77,000
52,980
58,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078524BW250EAN-3P25095105250表面形(六角穴付ボルト)165
96,700
64,980
71,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
50081832BW400EAN-3P250146140250表面形(平形端子)257
133,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081841BW400EAN-3P300146140300表面形(平形端子)257
133,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081857BW400EAN-3P350146140350表面形(平形端子)257
133,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081866BW400EAN-3P400146140400表面形(平形端子)257
133,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50083783BW50EAN-3P020847520表面形(ねじ端子)100
27,700
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50083792BW50EAN-3P030847530表面形(ねじ端子)100
27,700
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50083801BW50EAN-3P030KA847530表面形(ねじ端子)100
31,400
22,980
25,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
50083817BW50EAN-3P040847540表面形(ねじ端子)100
27,700
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50083826BW50EAN-3P050847550表面形(ねじ端子)100
27,700
19,980
21,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
50083835BW50EAN-3P050KA847550表面形(ねじ端子)100
31,400
22,980
25,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
50083774BW50EAN/3P050KA847550表面形(ねじ端子)100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする