曜日別特売

用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用

用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 - 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 - 富士電機
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用内容量1個
全78種類を絞り込む
定格電流(A)
フレーム(AF)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
定格使用電圧(AC V)
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075216BW100EAM-3P06363100-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5・(AC440/415/400/380V)10/5・(AC230V)25/13、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13-
38,100
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075225BW100EAM-3P07575100-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5・(AC440/415/400/380V)10/5・(AC230V)25/13、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13-
38,100
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50075234BW100EAM-3P09090100-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5・(AC440/415/400/380V)10/5・(AC230V)25/13、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13-
38,100
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076521BW125JAM-3P01616125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
55,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076537BW125JAM-3P02424125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
55,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076546BW125JAM-3P03232125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
55,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076555BW125JAM-3P04040125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
55,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076564BW125JAM-3P04545125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
55,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076573BW125JAM-3P06060125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
55,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076582BW125JAM-3P07575125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
55,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50076591BW125JAM-3P09090125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
55,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077587BW125RAM-3P01616125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
76,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077596BW125RAM-3P02424125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
76,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077605BW125RAM-3P03232125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
76,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077614BW125RAM-3P04040125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
76,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077623BW125RAM-3P04545125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
76,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077632BW125RAM-3P06060125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
76,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077641BW125RAM-3P07575125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
76,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50077657BW125RAM-3P09090125-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
76,800
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50078402BW250EAM-3P125125250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC230V)36/18、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/18-
75,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078411BW250EAM-3P150150250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC230V)36/18、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/18-
75,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50078427BW250EAM-3P175175250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC230V)36/18、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/18-
75,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50078436BW250EAM-3P225225250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC230V)36/18、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/18-
75,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50079443BW250JAM-3P125125250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
97,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079452BW250JAM-3P150150250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
97,300
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50079461BW250JAM-3P175175250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
97,300
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50079477BW250JAM-3P225225250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25-
97,300
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080064BW250RAM-3P125125250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
106,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080073BW250RAM-3P150150250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
106,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080082BW250RAM-3P175175250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
106,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080091BW250RAM-3P225225250-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50-
106,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080651BW32AAM-3P2P6K2.632-IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2-
15,180
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081184BW32SAM-2P002232100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
8,560
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081193BW32SAM-2P004432100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
8,560
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081202BW32SAM-2P005532100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
8,560
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081211BW32SAM-2P008832100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
8,560
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081227BW32SAM-2P0101032100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
8,560
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081236BW32SAM-2P0161632100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
8,560
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081245BW32SAM-3P002232100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081254BW32SAM-3P004432100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
当日出荷
50081263BW32SAM-3P005532100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081272BW32SAM-3P008832100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
当日出荷
50081281BW32SAM-3P0101032100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081297BW32SAM-3P0121232100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081306BW32SAM-3P0161632100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081315BW32SAM-3P0242432100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081324BW32SAM-3P0323232100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081333BW32SAM-3P0P70.732100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081342BW32SAM-3P1P41.432100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
12,290
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50081351BW32SAM-3P1P41A1.432100-230-440共用IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/330、100/200/500切替
18,995
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする