用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形

用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 - 富士電機
定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3内容量1個
全144種類を絞り込む
定格電流(A)
接続方式
144種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
定格電流(A)
接続方式
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076162BW125JAL-3P015B959015表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076171BW125JAL-3P015K959015表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076187BW125JAL-3P020B959020表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076196BW125JAL-3P020K959020表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076205BW125JAL-3P030B959030表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076214BW125JAL-3P030K959030表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076223BW125JAL-3P040B959040表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076232BW125JAL-3P040K959040表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076241BW125JAL-3P050B959050表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076257BW125JAL-3P050K959050表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076266BW125JAL-3P060B959060表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076275BW125JAL-3P060K959060表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076284BW125JAL-3P075B959075表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076293BW125JAL-3P075K959075表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076302BW125JAL-3P100B9590100表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076311BW125JAL-3P100K9590100表面形(ねじ端子)155
123,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076327BW125JAL-3P125B9590125表面形(ねじ端子)155
140,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076336BW125JAL-3P125K9590125表面形(ねじ端子)155
140,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076345BW125JAL-4P015B9512015表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076354BW125JAL-4P015K9512015表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076363BW125JAL-4P020B9512020表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076372BW125JAL-4P020K9512020表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076381BW125JAL-4P030B9512030表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076397BW125JAL-4P030K9512030表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076406BW125JAL-4P040B9512040表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076415BW125JAL-4P040K9512040表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076424BW125JAL-4P050B9512050表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076433BW125JAL-4P050K9512050表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076442BW125JAL-4P060B9512060表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076451BW125JAL-4P060K9512060表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076467BW125JAL-4P075B9512075表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076476BW125JAL-4P075K9512075表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076485BW125JAL-4P100B95120100表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076494BW125JAL-4P100K95120100表面形(ねじ端子)155
159,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076503BW125JAL-4P125B95120125表面形(ねじ端子)155
177,000
119,800
131,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50076512BW125JAL-4P125K95120125表面形(ねじ端子)155
177,000
119,800
131,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077221BW125RAL-3P015B959015表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077237BW125RAL-3P015K959015表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077246BW125RAL-3P020B959020表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077255BW125RAL-3P020K959020表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077264BW125RAL-3P030B959030表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077273BW125RAL-3P030K959030表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077282BW125RAL-3P040B959040表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077291BW125RAL-3P040K959040表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077307BW125RAL-3P050B959050表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077316BW125RAL-3P050K959050表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077325BW125RAL-3P060B959060表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077334BW125RAL-3P060K959060表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077343BW125RAL-3P075B959075表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50077352BW125RAL-3P075K959075表面形(ねじ端子)155
147,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする