用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形

用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 - 富士電機
定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3内容量1個
全47種類を絞り込む
定格電流(A)
接続方式
47種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
定格電流(A)
接続方式
リセット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075146BW100EAL-3P060B847560表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
48,100
33,980
37,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075155BW100EAL-3P060K847560表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
48,100
33,980
37,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075164BW100EAL-3P075B847575表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
48,100
33,980
37,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075173BW100EAL-3P075K847575表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
48,100
33,980
37,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075182BW100EAL-3P100B8475100表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
48,100
33,980
37,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075191BW100EAL-3P100K8475100表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
48,100
33,980
37,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50075207BW100EAL-3P100KA8475100表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
48,700
33,980
37,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078271BW250EAL-3P125B95105125表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078287BW250EAL-3P125K95105125表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078296BW250EAL-3P125KKA95105125表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
94,100
64,980
71,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078305BW250EAL-3P150B95105150表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078314BW250EAL-3P150K95105150表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078323BW250EAL-3P175B95105175表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078332BW250EAL-3P175K95105175表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078341BW250EAL-3P200B95105200表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078357BW250EAL-3P200K95105200表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078366BW250EAL-3P225B95105225表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078375BW250EAL-3P225K95105225表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
89,800
59,980
65,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078384BW250EAL-3P250B95105250表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
114,000
78,980
86,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
50078393BW250EAL-3P250K95105250表面形(六角穴付ボルト)手動リセット
114,000
78,980
86,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081753BW400EAL-3P250B146140250表面形(平形端子)手動リセット
216,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081762BW400EAL-3P250K146140250表面形(平形端子)手動リセット
216,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081771BW400EAL-3P300B146140300表面形(平形端子)手動リセット
216,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081787BW400EAL-3P300K146140300表面形(平形端子)手動リセット
216,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081796BW400EAL-3P350B146140350表面形(平形端子)手動リセット
216,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081805BW400EAL-3P350K146140350表面形(平形端子)手動リセット
216,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081814BW400EAL-3P400B146140400表面形(平形端子)手動リセット
216,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50081823BW400EAL-3P400K146140400表面形(平形端子)手動リセット
216,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50083582BW50EAL-3P005B84755表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083591BW50EAL-3P005K84755表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083607BW50EAL-3P010B847510表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083616BW50EAL-3P010K847510表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083625BW50EAL-3P015B847515表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083634BW50EAL-3P015K847515表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083643BW50EAL-3P020B847520表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083652BW50EAL-3P020K847520表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083661BW50EAL-3P030B847530表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083677BW50EAL-3P030K847530表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083686BW50EAL-3P040B847540表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083695BW50EAL-3P040K847540表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083704BW50EAL-3P050B847550表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083713BW50EAL-3P050K847550表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
31,500
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
50083722BW50EAL-3P050KKA847550表面形(ねじ端子)手動リセットまたは電源OFF
35,200
26,980
29,678(税込)
101日以内出荷
返品不可
50085183BW630EAL-3P500K146210500表面形(平形端子)手動リセット
441,000
299,800
329,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50085192BW630EAL-3P600K146210600表面形(平形端子)手動リセット
441,000
299,800
329,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50085585BW800EAL-3P700K146210700表面形(平形端子)手動リセット
653,000
449,800
494,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50085594BW800EAL-3P800K146210800表面形(平形端子)手動リセット
653,000
449,800
494,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする