曜日別特売

用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付

用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 - 富士電機
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50184163EW250EAN-3P125B250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2512530表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184172EW250EAN-3P125K250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25125100/200/500/1000切替表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184181EW250EAN-3P150B250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2515030表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184197EW250EAN-3P150K250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25150100/200/500/1000切替表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184206EW250EAN-3P175B250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2517530表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184215EW250EAN-3P175K250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25175100/200/500/1000切替表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184224EW250EAN-3P200B250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2520030表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184233EW250EAN-3P200K250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25200100/200/500/1000切替表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184242EW250EAN-3P225B250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2522530表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184251EW250EAN-3P225K250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25225100/200/500/1000切替表面形(六角穴付ボルト)
82,200
55,980
61,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184267EW250EAN-3P250B250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2525030表面形(六角穴付ボルト)
122,000
78,980
86,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
50184276EW250EAN-3P250K250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25250100/200/500/1000切替表面形(六角穴付ボルト)
122,000
78,980
86,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
50188022EW400EAN-3P250B400JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)5025030表面形(平形端子)
208,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
50188031EW400EAN-3P250K400JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)50250100/200/500/1000切替表面形(平形端子)
208,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
50188047EW400EAN-3P300B400JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)5030030表面形(平形端子)
208,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
50188056EW400EAN-3P300K400JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)50300100/200/500/1000切替表面形(平形端子)
208,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
50188065EW400EAN-3P350B400JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)5035030表面形(平形端子)
208,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
50188074EW400EAN-3P350K400JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)50350100/200/500/1000切替表面形(平形端子)
208,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
50188083EW400EAN-3P400B400JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)5040030表面形(平形端子)
208,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
50188092EW400EAN-3P400K400JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)50400100/200/500/1000切替表面形(平形端子)
208,000
179,800
197,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
50182447EW100EAN/3P060K100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2560100/200/500切替表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50182456EW100EAN/3P075K100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2575100/200/500切替表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50182465EW100EAN/3P100K100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25100100/200/500切替表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50182474EW100EAN-3P060B100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)256030表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50182483EW100EAN-3P075B100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)257530表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50182492EW100EAN-3P100B100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)2510030表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190621EW50EAN/3P030B50JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)53030表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190637EW50EAN/3P040B50JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)54030表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190646EW50EAN/3P050B50JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)55030表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190655EW50EAN-3P020B50JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)52030表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190664EW50EAN-3P020K50JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)520-表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190673EW50EAN-3P030K50JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)530-表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190682EW50EAN-3P040K50JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)540-表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190691EW50EAN-3P050K50JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)550-表面形(ねじ端子)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする