漏電遮断器 電気工事用

漏電遮断器 電気工事用 - 富士電機漏電遮断器 電気工事用 - 富士電機
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50125677DG103D/100-30MA-100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)530100
29,800
25,980
28,578(税込)
111日以内出荷
返品不可
50125686DG103D/100-30MA-K-100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)530100
32,500
26,980
29,678(税込)
111日以内出荷
返品不可
50125695DG103D/100-キリカエ-100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替100
29,800
25,980
28,578(税込)
111日以内出荷
返品不可
50125704DG103D/100-キリカエ-K-100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替100
32,500
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125713DG103D/75-30MA-75JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)530100
29,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
50125722DG103D/75-キリカエ-75JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替100
29,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125731DG103D/75-キリカエ-K-75JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替100
32,500
26,980
29,678(税込)
111日以内出荷
返品不可
50125747DG103D/90-30MA-90JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)530100
29,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125756DG103D/90-キリカエ-90JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替100
29,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125765DG103ND/100-キリカエ-100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替100
36,500
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
50125774DG103ND/60-30MA-60JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)530100
36,500
28,980
31,878(税込)
111日以内出荷
返品不可
50125783DG103ND/60-キリカエ-60JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替100
36,500
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
50125792DG103ND/75-30MA-75JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)530100
36,500
28,980
31,878(税込)
111日以内出荷
返品不可
50125801DG103ND/75-キリカエ-75JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替100
36,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
50125817DG123D/125-30MA-125JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230125
31,700
26,980
29,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
50125826DG123D/125-30MA-K-125JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230125
35,000
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50125835DG123D/125-キリカエ-125JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替125
31,700
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
50125844DG123D/125-キリカエ-K-125JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替125
35,000
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50125853DG153D/150-30MA-K-150JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230150
46,200
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
50125862DG153D/150-キリカエ-K-150JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替150
46,200
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
50125871DG203D/150-30MA-150JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230225
57,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125887DG203D/150-キリカエ-150JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替225
57,700
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
50125896DG203D/175-30MA-175JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230225
57,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50125905DG203D/175-30MA-K-175JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230225
61,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125914DG203D/175-キリカエ-175JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替225
57,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125923DG203D/175-キリカエ-K-175JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替225
61,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125932DG203D/200-30MA-200JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230225
57,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50125941DG203D/200-30MA-K-200JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230225
61,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
50125957DG203D/200-キリカエ-200JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替225
57,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125966DG203D/200-キリカエ-K-200JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替225
61,000
49,980
54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
50125984DG203D/225-30MA-K-225JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)2230225
61,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50125993DG203D/225-キリカエ-225JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22100/200/500/1000切替225
57,700
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50126002DG253D/250-30MA-250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)25・(AC100V)2530250
61,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50126011DG253D/250-キリカエ-250JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)25・(AC100V)25100/200/500/1000切替250
61,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50126036DG33D/1.4-30MA-1.4JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
12,700
8,988
9,887(税込)
26日以内出荷
返品不可
50126045DG33D/10-30MA-10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
12,700
8,988
9,887(税込)
欠品中
返品不可
50126054DG33D/10-30MA-K-10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
16,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
50126063DG33D/15-15MA-15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51530
12,700
8,988
9,887(税込)
欠品中
返品不可
50126072DG33D/15-30MA-15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
50126081DG33D/15-30MA-K-15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
16,100
11,980
13,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
50126097DG33D/2.6-30MA-2.6JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
12,700
8,988
9,887(税込)
欠品中
返品不可
50126106DG33D/2.6-30MA-W-2.6JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
16,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50126115DG33D/20-15MA-20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51530
12,700
8,988
9,887(税込)
欠品中
返品不可
50126124DG33D/20-30MA-20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
12,700
8,988
9,887(税込)
当日出荷
50126133DG33D/20-30MA-K-20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
16,100
11,980
13,178(税込)
111日以内出荷
返品不可
50126142DG33D/24-30MA-24JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
12,700
8,988
9,887(税込)
21日以内出荷
返品不可
50126151DG33D/30-15MA-30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51530
12,700
8,988
9,887(税込)
欠品中
返品不可
50126167DG33D/30-30MA-30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
12,700
8,988
9,887(税込)
当日出荷
50126176DG33D/30-30MA-K-30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
16,100
11,980
13,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
50126185DG33D/4-30MA-4JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)53030
12,700
8,988
9,887(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする