ヤマヨ
ホワイトカスタム
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
用途
鋼性塗装巻尺、一般測定用
テープ幅(mm)
10
材質
鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ
ツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)
0.2
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57863136
WC-10m
10
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57863145
WC-20m
20
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
57863154
WC-30m
30
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください