曜日別特売

シャーシブラック

シャーシブラック - SOFT99
(4件のレビュー)

シャーシ用の防錆・保護ペイント

ブラックトラスコ品番475-7092タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48800622-
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48800622
2023-01-29
用途: 自動車修理
サービス業

塗料の付きがとてもいいです、一度吹いておけば当分持ちます。
耐久性が良いと思います。

対象商品 : 48800622
2020-08-29
用途: バイクのフレームの塗装
その他業種

とても塗りやすく乾燥も早いので綺麗に仕上がります。
耐久性は未知ですが期待出来そうです。
それ程高い物でもありませんので適宜塗装してメンテナンスに使いたいと思います。
色合いも大抵の黒色フレームに違和感なく合うので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48800622
2020-01-26
用途: 新車の下回り防錆
ヤジマワークス

新車白色車両の下回り(白色)への防錆に使用しました。
染まりも良く、ノズルも具合が良い(狙った場所へ吹ける、比較的飛散ミストも少なめ)
セルロース含有の為か、対チッピング性も良いです。
過去に別メーカーの安物を購入し、染まらないし剥がれやすく懲りました。

対象商品 : 48800622
2018-09-30
用途: 自動車の下廻り防錆塗装として使用。
ヤジマワークス

色の染まりが良く塗りやすいです。
セルロースが入っているいる為か剥がれずらく、塗膜の耐久性がよい良いと感じております。
シャーシブラックとしては高価な部類の商品ですがリピートしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする