曜日別特売

アンダーコート

アンダーコート - SOFT99アンダーコート - SOFT99
(15件のレビュー)

タイヤハウスや下回り各部に使用する保護ペイント。クッション性のある厚い塗膜ができます。

ブラックトラスコ品番475-7106危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48800631-
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48800631
2023-08-24
用途: 下回りに色塗ってます
WESTHILL SPEED SHOP

主に下回りになってますけども車のボディーにも全塗装した事ありますけど、とても良いと思います。

対象商品 : 48800631
2022-09-23
用途: 車の樹脂モールに塗装

車の樹脂モール部分に大胆に逃走して"LINE-X"もどきとしています。ちゃんと下地作りして仕上げは黒のウレタンスプレーで硬化させて使ってます。昨今のSUVブーム、DIYブームを考えても、スプレーメーカーさんで"LINE-X"風塗料をスプレー缶で売ったら絶対にはやると思うんですがね。

対象商品 : 48800631
2022-10-19
用途: 飛び石がくる箇所の塗装
ヤジマワークス

アンダーコートを謳うだけの事があり、厚手の塗膜でシャーシブラックでは飛び石で剥がれていく箇所に塗装しましたが耐久性が格段に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48800631
2021-04-02
用途: 自動車整備
cafe Natural Hi

色々なアンダーコートがある中で
一番ふっくらしたコートに仕上がります。
価格が高い割に容量が少ないのが難点

対象商品 : 48800631
2020-08-11
用途: 車のアンダーコート
自動車・二輪車・自転車関連業

油性なので少し匂いはしますが、厚手のボコボコした塗装になり、保護も長持ちするので良い商品だと思います。サイドシルなど錆びやすいところに使っています。乾燥するとツヤなしの黒になります。

対象商品 : 48800631
2020-10-13
用途: 旧車フロア下の再コート

他メーカのものよりもツブツブ感のある塗膜になります。今まで使ってきた製品群の中で最上と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48800631
2020-03-13
用途: タイヤハウスの遮音
運輸・通信業

ホームセンターで買うより安価でした。
静音計画・ノイズレデューサーと似た
ゴムスプレーになります。
一気に塗ると乾きにくく、薄く重ね塗り推奨です。
吐出量ま多めですので吹く際手早く塗らないと
タレます。
上記の製品も使いましたが、コレに落ち着きました。

1が参考にしています
対象商品 : 48800631
2020-10-09
用途: ジムニータイヤハウス内

ホームセンターやカーショップより安いので購入しました.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする