ボデーペン クリアー

ボデーペン クリアー - SOFT99ボデーペン クリアー - SOFT99
(110件のレビュー)

メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。

クリアートラスコ品番475-6932危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48800656-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 バンパーの深いこすりキズ補修 Step2塗装 【SOFT99 TV】
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:110
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 自働車整備
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

1が参考にしています
2025-03-18
用途: キャブレターオーバーホール後の部品表面保護
自動車・二輪車・自転車関連業

トップキャップと連結プレートのバフ仕上げの後に、表面保護の目的で
クリア塗装を実施しました。仕上がりは違和感なく満足できる仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48800656
2025-07-12
用途: 上塗りクリアー
自動車・二輪車・自転車関連業

正直いいますと、ウレタンクリアーを使用した方が絶対にいい。

3が参考にしています
2025-01-25
用途: 自動車のボデー補修

安定の使い勝手です。
メーカーは二択になると思いますがカラースプレーと同じなのでこちらを選びました。

1が参考にしています
2025-03-11
用途: 自動車塗装
サービス業

小さい面積の塗装の時ササっと濡れる、塗装ガンを洗わなくていいので楽、使用後はノズルをシンナーなどで洗うだけ、楽できます

対象商品 : 48800656
2024-12-21
用途: 塗装作業時
その他業種

急ぎで必要になり簡単にできて良かったです。
知事にも勧めました。

対象商品 : 48800656
2024-09-12
用途: エアロの塗装
卸売・小売業

スプレー吹き出しの機構、形状が他社製品と比べ、使いやすい感じがする。
40度くらいに温めると、吐出量も伸びもよい。

対象商品 : 48800656
2024-07-06
用途: 車の塗装作業

車の塗装作業時に重宝している。これを購入したらボカシ剤の購入もマストだ。
ウレタンクリア塗付前の取り敢えずメタリック色の遮蔽に使用している

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする