2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。



紫外線の影響でカーボンパーツが白ボケてしまい、サンドペーパーで足付けしてからトップコートとして塗りました。
2度目の使用となりますが、使い切りのため使用切れずのため、少量で安価ならなおさらですが、目的は達成なので満足です。
さすがに10年経つと車のヘッドライトが黄ばんできたので耐水ペーパーで削ってクリア塗装
それから2年経過したが、当時の写真と見比べてみてもパッと見は変わらず綺麗な状態のまま(よく見ても私には違いがわからない)
もっと早くやれば良かったと思う
塗装出来る環境ならオススメです
普通自動車1台(左右)にスプレー。濃い皮膜が出来て。透明度も十分な出来上がりになりました。
以前に塗装はげを一時的に食い止める為、使用したが再塗装する為に使用。気温に注意してパターンを決めるのが難しい。
オデッセイのヘッドライトレンズの表面に曇りがでてきたので、クリア塗装をするために購入しました。以前、家族の車で試してみましたが、2年が経過した現在もクリアな面が保たれています。手間は多少かかりますが、確実にクリアな面が得られますし耐久性もよく、レンズ表面が傷みすぎないうちなら研磨も楽に済みますので、わたしはこの一択です。
今まで使っていたスプレー式のウレタンクリアーの中でベストです。塗装面は強く、かつ仕上がりも滑らかでペーパー作業も不要です。試してはいませんがガソリン耐性も強いものと思います。また、使用後、スプレー缶の中の余りが固まって使えなくなるまでに4日くらいあったので、その間に当初予定していなかったものまで塗装する事が出来ました。非常に良い製品だと思います。既にリピート購入しています。