モノタロウ

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) - モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) - モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) - モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) - モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) - モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) - モノタロウ

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/ホースニップル(H)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P~のものをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
型式
質量(g)
寸法L(mm)
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47307251TS-1SH-SUS7.5TS-126421/8インチ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47307267TS-2SH-SUS7.5TS-263571/4インチ
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47307276TS-3SH-SUS7.5TS-397623/8インチ
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47307285TS-4SH-SUS7.5TS-4162711/2インチ
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47307294TS-6SH-SUS4.5TS-6315843/4インチ
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47307303TS-8SH-SUS4.5TS-8600991インチ
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする