曜日別特売

AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー
(2件のレビュー)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。
外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。
材質が均一で、製品精度は優秀です。

用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ボルト径
外形寸法(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔長(mm)
付属品
ボルト頭部形状
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46826893AY-425AS1箱(100本)M4×257.0×17.57.525ワッシャー付十字穴すりわり付なべ頭-
6,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
46826927AY-845AS1箱(30本)M8×4513.5×32.014.045-六角頭13
5,250
4,198
4,618(税込)
当日出荷
46826936AY-1050AS1箱(15本)M10×5017.5×37.518.050-六角頭17
4,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
46826945AY-1260AS1箱(10本)M12×6019.2×42.520.060-六角頭19
4,450
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46826954AY-3050AS1箱(15本)W3/8×5017.5×37.518.050-六角頭-
4,875
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826902AY-530AS1箱(100本)M5×308.0×20.08.530ワッシャー付十字穴すりわり付なべ頭-
オープン
取扱い終了
46826911AY-640AS1箱(50本)M6×4010.5×28.511.040ワッシャー付十字穴すりわり付なべ頭-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46826936
2022-08-18
用途: バイクの部品修理
ファニーカスタム&サービス

流用なので不満は無い。建築資材なので価格的にも安価で助かります。

対象商品 : 46826927
2021-01-15
用途: 手摺の取付
LSKサービス業

施工がし易く、しっかり取付出来ました。耐久性も良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする