フィードインキャップ

フィードインキャップ - ELPAフィードインキャップ - ELPAフィードインキャップ - ELPA
(1件のレビュー)

ライティングダクト用フィードインキャップ

用途ライティングダバーへの給電に使用材質PBT(ポリプチレンテレスタート)定格125V15A本体寸法(mm)140×20×33本体質量(g)90内容量1個
注意
※電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければなりません。
※定格以下でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48828254EW-LR06NH
オープン
1,423
1,565(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48828254
2021-08-28
用途: レールへの通電用として

室内照明の取付用レールの使用にあたって、橋からの通電がレイアウト的に良い位置でしたので、通電用に購入しました。この手のレールは規格品とは思いますが、レールがELPA (朝日電器)製でしたので、念のため、大手家電会社製ではなく、このELPA (朝日電器)製のフィードインキャップを選定しました。当然ながらしっくりとした嵌り具合で、キレイに収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする