耐薬品性ライニング材 EC7000AR

耐薬品性ライニング材 EC7000AR - Devcon(デブコン)耐薬品性ライニング材 EC7000AR - Devcon(デブコン)

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。
コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。
濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。
硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。

用途
コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。
揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止
特性耐硫酸、耐硝酸硬化時間(時間)24(25℃)材質主成分:エポキシ樹脂灰色仕様液状トラスコ品番421-7853質量(kg)9容量(kg)7.57耐熱温度(℃)93可使時間(分/25℃)36塗布面積(m2)7.57(1mm厚)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
可使時間(分/25℃)
硬化時間(時間)
容量(kg)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31241186DV12750933624(25℃)7.57非危険物
オープン
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4904865712750933624(25℃)7.57指定可燃物
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする