曜日別特売

高性能潤滑剤 LPS1

高性能潤滑剤 LPS1 - Devcon(デブコン)高性能潤滑剤 LPS1 - Devcon(デブコン)高性能潤滑剤 LPS1 - Devcon(デブコン)
(2件のレビュー)

水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。
※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品

用途
各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に
褐色容量(mL)379質量(g)312トラスコ品番410-0581使用温度範囲(℃)-45~149主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量379mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(379mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49048666L00116
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49048666
2022-10-23
用途: 鉄道模型への注油

某鉄道模型店が閉店して小分け販売品がなくなったので購入しました。自分の使用量では、これ一本で10年ぐらいは保ちそうです。

対象商品 : 49048666
2016-10-22
用途: LBSの動作部の潤滑

高圧電気設備のLBSの動作部の潤滑に使ています。以前はCRCを使ってましたが、
長期信頼性の点こちらの方が勝ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする