曜日別特売

CFC Free 電子機器用クリーナー

CFC Free 電子機器用クリーナー - Devcon(デブコン)CFC Free 電子機器用クリーナー - Devcon(デブコン)CFC Free 電子機器用クリーナー - Devcon(デブコン)

表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。
非伝導性です。
プラスチックを侵しません
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品

用途
繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。
グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に
主な用途油汚れトラスコ品番410-0590材質主成分:炭化水素系溶剤透明容量(mL)459質量(g)312タイプ低臭タイプ適合機器電子機器主成分炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量459mL危険物の性状非水溶性内容量1本(459mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49048684L03116
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする