曜日別特売

薄型ボックス

薄型ボックス - アイリスオーヤマ薄型ボックス - アイリスオーヤマ薄型ボックス - アイリスオーヤマ
(7件のレビュー)

高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタールフタあり外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)380有効内寸法・高さ(mm)140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49018322UG-47520.7475×450×165390×380×140クリア
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49018331UG-72534725×450×165640×380×140クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 装置入れ

細長い装置を入れるのに、ちょうど良いサイズでした。

対象商品 : 49018322
2024-05-10
用途: LPレコードの保存に
その他業種

LPレコードはジャケットの大きさで33センチ四方あるが、市販の防湿BOXで入るものが見当たらなかった。
防湿にこだわらずに寸法で調べるとこの品に入りそうだった。
品物は正方形に近く、額装した状態のLPレコードがちょうどいい具合に納まった。
額に入れたものなら3枚入るだろう。ジャケットのままの状態でならもっと入るだろう。
品質はとてもいいと思う。十分な強度を持っていて、やわなものではない。また蓋も問題なく閉まる。
ただし、パッキン等で気密性を持たせたものではないので、入れるレコードそのものをポリ袋とシリカゲルなどで防湿した方がよいだろう。
それから、レコードを大切にする人なら当然、隙間にクッションを詰めるだろう。

対象商品 : 49018322
2022-07-01
用途: ガラス製品の収納

このサイズのボックスは他にありませんでした。
ガラス製品のサイズにちょうどのボックスで重宝しています
ガラス製品が重いので重ねて使用できるほどの耐荷重があれば更に満足です。

対象商品 : 49018322
2022-12-17
用途: 書類の一時保管用
株式会社大石

サイズを間違えて、微妙な大きさですが
意地で使用しています。
使用感は問題ありません。

対象商品 : 49018331
2019-05-29
用途: 会社内小物整理
ニッケン産業株式会社建設業・工事業

強度が不安です。薄型が小物整理には、都合がよいです。

対象商品 : 49018331
2014-03-14
用途: 洋服を入れたり、小物を入れたりします。

寮生活の娘の頼みで、ベット下に入れる収納BOXが欲しいと言われ、購入しました。昨夜、娘に届けたところ丁度良い高さと喜んでいました。

対象商品 : 49018322
2021-12-13
用途: 小型の折りたたみ梯子収納
サービス業

収納のためのちょうど良い大きさ。
大部分の他の物が収納はできるが大き過ぎて無駄に場所をとる。
または微妙に小さ過ぎては入らない。
元々梯子収容のための物ではないから、耐久性が不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする