アイリスオーヤマ
ウッドトップチェスト 幅56cm MG
【4サイズ】引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
引出し数
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24223797
MG-554
1台
ブラウン
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24223806
MG-555
1台
ブラウン
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49017927
MG-554
1個
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
4
410-1065
11.2
835
560
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
49017936
MG-555
1個
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
5
410-1073
13.4
1025
560
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
49017911
MG-553
1個
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
3
410-1057
9.1
645
560
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~