ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD

ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】
水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホース長さ(cm)30トラスコ品番417-1292材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)85適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49016186SGP-112SD (168241)
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする