曜日別特売
(4件のレビュー)

水切りしやすい手回しタイプのモップです。
モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。
濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。
モップ洗浄機能付。
手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。
軽くて使いやすいアルミパイプです。

寸法(mm)
バケツ:420×300×280
モップ:Φ345×925~1245
材質
モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバー
バケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール
トラスコ品番396-8413容量バケツ:約7.9L質量(g)1690グリップ部(mm)Φ30繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49016046KMT-420
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49016046
2019-01-25
用途: 清掃
株式会社日伸工芸

モップの柄を下に押して回転させながらすすぐ際、モップ側の凹部が浅すぎてバケツ側の受け(凸部)にしっかり固定されない。
よって、モップとバケツ側の受けが外れてしまい、ほとんど回転洗浄が出来ない。
何とか外れないよう中心にバランスを取って回転させようとすると、モップ部の首が倒れてしまい、これまたバケツ側の凸部から外れてしまう。
とにかく回転させてすすぐのが不可能なため、仕方なくモップを水中で左右に振っているという情けない状態。
自分の使い方が悪いのかとしばらく頑張って使っていたが、もう我慢の限界、返品したいレベル。
回転モップは異なるメーカーでこれで3台目だが、こんな酷い商品は初めて。開発者は実際に使ってみたのだろうか?
個人的にアイリスオーヤマのファンだが、今回ばかりは落胆している。
使い方があるのなら教えていただきたい。二度とこの製品は購入しません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 49016046
2015-10-02
用途: 清掃

残念ながら使用ひと月くらいでモップ持ち手のロックができなくなりました
こちらの使用にも問題があるとは思うのですが、やはりもう少し丈夫にできていたらなぁ…と思ってしまいます
以前も同じものを使用していたので今回も購入したのですが、次回は購入するかどうかわかりません
このようなときも、モップのみの販売があれば、買い足しすればよいのですが…

2が参考にしています
対象商品 : 49016046
2013-05-14
用途: 会社事務所掃除用

最近では、ほかのメーカーからもよく似た商品が、安価でありますが、やはり、ブランド
なのか、価格も2倍近くしますが、現在の使用に関しては、問題なく使用しています。大きい工場なんかで使用する場合、個数がたくさん必要になります。便利なものだけに価格がもう少し安ければ、リピートできると思います。

対象商品 : 49016046
2013-04-29
用途: 改修工事の既存部清掃用に使用(床石面清掃)
株式会社東横イン電建

モップの水絞りがペダル式なので楽に出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする